FABORY B08361.031.0125 Hissin pultti, 5/16-18 kierrekoko, A-luokka, 625PK | CG7ANE 178T34

FABORY B08361.031.0125 Hissin pultti, 5/16-18 kierrekoko, A-luokka, 625PK

Varastossa
Tuote: CG7ANE Malli: B08361.031.0125Ristiviite: 178T34

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Hissipultin tyyppiHissi pultti
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.1.188 "
Pään korkeus0.094 "
Head TypeTasainen
Pään tyyppi - pultitTasainen
Pituus1 1 / 4 "
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1812
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08361.031.0125 Hissin pultti, 5/16-18 kierrekoko, A-luokka, 625PK
€329.99 /pakkaus