FABORY B08307.031.0125 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka A, 5/16 tuuman porakoko, 700PK | CG7AKB 164W90

FABORY B08307.031.0125 vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka A, 5/16 tuuman porakoko, 700 PK

Varastossa
Tuote: CG7AKB Malli: B08307.031.0125Ristiviite: 164W90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Poran koko5 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.688 "- 0.719"
Pään korkeus0.156 "- 0.176"
Head TypePyöreä
Pituus1 1 / 4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.156 "- 0.187"
Neliön leveys0.307 "- 0.324"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9724
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08307.031.0125 vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka A, 5/16 tuuman porakoko, 700 PK
€148.40 /pakkaus