FABORY B08305.062.0150 vaunupultti, 5/8-11 kierrekoko, luokka A, 5/8 tuuman porakoko, 110 PK | CG7AJF 164W76

FABORY B08305.062.0150 vaunun pultti, 5/8-11 kierrekoko, luokka A, 5/8 tuuman porakoko, 110 PK

Varastossa
Tuote: CG7AJF Malli: B08305.062.0150Ristiviite: 164W76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Poran koko5 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.1.219 "- 1.344"
Pään korkeus0.313 "- 0.344"
Head TypePyöreä
Pituus1 1 / 2 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.313 "- 0.344"
Neliön leveys0.616 "- 0.642"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1489
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08305.062.0150 vaunun pultti, 5/8-11 kierrekoko, luokka A, 5/8 tuuman porakoko, 110 PK
€163.98 /pakkaus