FABORY B08280.025.0175 kuusiokantainen viiveruuvi, 1-3/4 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 1000PK | CG7AFH 166W23

FABORY B08280.025.0175 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1–3/4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CG7AFH Malli: B08280.025.0175Ristiviite: 166W23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1 3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0201
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08280.025.0175 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1–3/4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 1000 PK
€136.15 /pakkaus