FABORY B08200.050.0500 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2 luokka, 70PK | CG6ZXZ 42JN45

FABORY B08200.050.0500 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2 luokka, 70 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZXZ Malli: B08200.050.0500Ristiviite: 42JN45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7222
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.050.0500 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2 luokka, 70 PK
€134.35 /pakkaus