FABORY B07410.062.0250 Litteäkantainen ruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 105PK | CG6YNU 42JJ56

FABORY B07410.062.0250 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 105PK

Varastossa
Tuote: CG6YNU Malli: B07410.062.0250Ristiviite: 42JJ56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.1.1875 "
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus135,000 - 145,000 psi
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9063
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07410.062.0250 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 105PK
€197.27 /pakkaus