FABORY B07000.100.0425 Pistorasiaruuvi, 4 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, seosteräslaatu, 15PK | CG6WPG 42HZ17

FABORY B07000.100.0425 kantapään ruuvi, pituus 4 1/4 tuumaa, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 15 PK

Varastossa
Tuote: CG6WPG Malli: B07000.100.0425Ristiviite: 42HZ17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeLieriömäinen
Pituus4 1 / 4
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 1 / 2
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0626
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.100.0425 kantapään ruuvi, pituus 4 1/4 tuumaa, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 15 PK
€137.64 /pakkaus