FABORY B07000.062.0350 kantapään ruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 55PK | CG6WKP 42HY59

FABORY B07000.062.0350 kantapään ruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 55 PK

Varastossa
Tuote: CG6WKP Malli: B07000.062.0350Ristiviite: 42HY59

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.9375 "
Pään korkeus0.625 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.062.0350 kantapään ruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 55 PK
€118.68 /pakkaus