FABORY B07000.050.0250 kantapääruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 110PK | CG6WHG 42HY13

FABORY B07000.050.0250 kantapään ruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 110PK

Varastossa
Tuote: CG6WHG Malli: B07000.050.0250Ristiviite: 42HY13

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.75 "
Pään korkeus0.5 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3631
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.050.0250 kantapään ruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 110PK
€103.22 /pakkaus