FABORY B04211.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, 15PK | CG6VHQ 166Z41

FABORY B04211.100.0400 Rakennepultti mutterilla, 1-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG6VHQ Malli: B04211.100.0400Ristiviite: 166Z41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.1 5 / 8 "
Pään korkeus39 / 64 "
Pituus4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM 563, ASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakennepultti mutterilla
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Raskas mutteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04211.100.0400 Rakennepultti mutterilla, 1-8 kierrekoko, 15PK
€183.19 /pakkaus