FABORY B04200.062.0300 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 60PK | CG6UYQ 178C58

FABORY B04200.062.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 5/8-11, luokka A307B, 60PK

Varastossa
Tuote: CG6UYQ Malli: B04200.062.0300Ristiviite: 178C58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA307B
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 1 / 16 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.143
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04200.062.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 5/8-11, luokka A307B, 60PK
€204.20 /pakkaus