FABORY B04114.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 150PK | CG6UCP 167L11

FABORY B04114.050.0250 Kierrepultti, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 150PK

Varastossa
Tuote: CG6UCP Malli: B04114.050.0250Ristiviite: 167L11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus2 1 / 2 "
Todistuskuorma12,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.49
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04114.050.0250 Kierrepultti, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 150PK
€327.27 /pakkaus