FABORY B04114.031.0175 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 550PK | CG6UBL 167K84

FABORY B04114.031.0175 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 550PK

Varastossa
Tuote: CG6UBL Malli: B04114.031.0175Ristiviite: 167K84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus1 3 / 4 "
Todistuskuorma12,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.422
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04114.031.0175 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 550PK
€390.40 /pakkaus