FABORY B04110.025.0300 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 600PK | CG6TXA 167F88

FABORY B04110.025.0300 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 600PK

Varastossa
Tuote: CG6TXA Malli: B04110.025.0300Ristiviite: 167F88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys0.4375 "
Pituus3 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4108
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04110.025.0300 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 600PK
€456.47 /pakkaus