FABORY B04104.087.0400 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG6TTB 42HN23

FABORY B04104.087.0400 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6TTB Malli: B04104.087.0400Ristiviite: 42HN23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.3125 "
Pituus4 "
Min. Kierteen pituus2 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04104.087.0400 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK
€219.86 /pakkaus