FABORY B04100.125.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/4-7 kierrekoko, 8 luokka, 7PK | CG6TFR 156H13

FABORY B04100.125.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/4-7 kierrekoko, 8 luokka, 7PK

Varastossa
Tuote: CG6TFR Malli: B04100.125.0900Ristiviite: 156H13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/4 "-7
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus9
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.875 "
Pituus9 "
Min. Kierteen pituus3 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.403
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.125.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/4-7 kierrekoko, 8 luokka, 7PK
€195.98 /pakkaus