FABORY B04100.100.1000 kuusiokantaruuvi, 1-8 kierrekoko, 8 luokka, 10PK | CG6TEJ 157F11

FABORY B04100.100.1000 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, 8 luokka, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG6TEJ Malli: B04100.100.1000Ristiviite: 157F11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus10
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.5 "
Pituus10 "
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0218
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.100.1000 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, 8 luokka, 10 PK
€179.52 /pakkaus