FABORY B04100.100.0700 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 13PK | CG6TEC 157F09

FABORY B04100.100.0700 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, 8 luokka, 13 PK

Varastossa
Tuote: CG6TEC Malli: B04100.100.0700Ristiviite: 157F09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus7
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.5 "
Pituus7 "
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5242
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.100.0700 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, 8 luokka, 13 PK
€161.40 /pakkaus