FABORY B04100.031.0250 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 350PK | CG6RUL 42HJ35

FABORY B04100.031.0250 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG6RUL Malli: B04100.031.0250Ristiviite: 42HJ35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus2 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5486
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.031.0250 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 350 PK
€145.92 /pakkaus