FABORY B04100.025.0100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 1200PK | CG6RRZ 42HJ01

FABORY B04100.025.0100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 1200 PK

Varastossa
Tuote: CG6RRZ Malli: B04100.025.0100Cross Ref: 42HJ01 / 167K15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus1 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.025.0100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 1200 PK
€127.48 /pakkaus