FABORY B04035.100.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.136 - 0.177 tuumaa, 240 PK | CG6RRR 156C83

FABORY B04035.100.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.136–0.177 tuumaa, 240 PK

Varastossa
Tuote: CG6RRR Malli: B04035.100.0001Ristiviite: 156C83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
StandardiASTM F436
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.136 "- 0.177"
Pesin sisällä Dia.1"
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKarkaistun kautta
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0431
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04035.100.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.136–0.177 tuumaa, 240 PK
€333.70 /pakkaus