FABORY B04008.075.0325 Structural Bolt, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG6RMW 167C78

FABORY B04008.075.0325 Rakennepultti, 3/4-10 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6RMW Malli: B04008.075.0325Ristiviite: 167C78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490 Tyyppi 1
Pää Dia.1 1 / 4 "
Pään korkeus15 / 32 "
Pituus3 1 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
StandardiASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakenteellinen pultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 8
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1725
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04008.075.0325 Rakennepultti, 3/4-10 kierrekoko, 50PK
€223.97 /pakkaus