FABORY B01210.062.0300 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 75PK | CG6QVA 167J59

FABORY B01210.062.0300 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 75PK

Varastossa
Tuote: CG6QVA Malli: B01210.062.0300Ristiviite: 167J59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus3 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0449
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01210.062.0300 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 75PK
€357.33 /pakkaus