FABORY B01080.100.0600 Set Screw, Steel, 1-8 Thread Size, 20PK | CG6PXQ 159U27

FABORY B01080.100.0600 Sarjaruuvi, teräs, 1-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6PXQ Malli: B01080.100.0600Ristiviite: 159U27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.726 "- 0.774"
pään leveys0.180 - 0.188 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4013
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01080.100.0600 Sarjaruuvi, teräs, 1-8 kierrekoko, 20PK
€386.23 /pakkaus