FABORY B01000.087.0800 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 15PK | CG6NPD 156G40

FABORY B01000.087.0800 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 15 PK

Varastossa
Tuote: CG6NPD Malli: B01000.087.0800Ristiviite: 156G40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.3125 "
Pituus8 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1934
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.087.0800 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 15 PK
€184.68 /pakkaus