FABORY B01000.062.1300 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 20 PK | CG6NLX 156J09

FABORY B01000.062.1300 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 20 PK

Varastossa
Tuote: CG6NLX Malli: B01000.062.1300Ristiviite: 156J09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus13
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.9375 "
Pituus13 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.062.1300 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 20 PK
€271.41 /pakkaus