EXTRACT-ALL S-DD1 Downdraft-järjestelmä, syvyys 12-1 / 2 | AF4HTA 8XDJ7

EXTRACT-ALL S-DD1 Downdraft System, 12-1/2" syvyys

Varastossa
Tuote: AF4HTA Malli: S-DD1Ristiviite: 8XDJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,991.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava alasvetojenkerääjä
kehysEi
Nimellissyvyys12.5 "
Nimellinen suodattimen koko33x12-1/2x12-1/2
Nimelliskorkeus33 "
Nimellisleveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-DD1 Downdraft System, 12-1/2" syvyys
€2,991.65 / yksikkö