Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 29DY70 Porakone Press Guard 3in. Chuck | AB8UYH

APPROVED VENDOR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Heittää

Varastossa
Tuote: AB8UYH Malli: 29DY70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa Press Guard
Rungon materiaaliAlumiini
VäriKirkas oranssi
hyödytPorapuristimet, joissa on avoin karan laakerin kaulus; Sopii, mutta ei rajoitettuihin numeroihin 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 - 3-1 / 2 tuumaa
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Chuck Dia. (Sisään) (3)
    • Maks. Aivohalvaus (tuumaa) (7)
    • Min. Aivohalvaus (tuumaa) (4-7 / 16)
    • Ominaisuudet: Kääntökohdat ylöspäin istukan tai poranterän vaihtamiseksi, teleskoopit istukasta porakohtaan, yksikkö on koneistettava toimimaan minkä tahansa kokoisella, yli 1-3 / 4 "-terällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVärihyödytHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29DY67 -porauspuristin 2-1 / 8in Chuck | AB8UYE 29 vuotta 67polykarbonaattiPoista valintaPorapuristimet, joissa on paljaat alemman karan laakeripannat, sopivat, mutta niihin ei rajoiteta. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4€156.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29DY68 Drill Press Guard 2-5/8in. Chuck | AB8UYF 29 vuotta 68AlumiiniKirkas oranssiPorapuristimet, joissa on paljaat alemman karan laakeripannat, sopivat, mutta niihin ei rajoiteta 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€327.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 29DY69 Porakone Press Guard 2-3 / 4in. Chuck | AB8UYG 29 vuotta 69AlumiiniKirkas oranssiPorapuristimet, joissa on avoin karan laakerin kaulus ja kone sopivaksi, mutta niihin ei rajoiteta 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€177.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Heittää
€326.69 / yksikkö