Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITTÄIN KAIKKI RF-DD6-kyllästetty suodatin 12 tuuman leveys | AF3UUW 8DFM7

EXTRACT-ALL RF-DD6 hiilikyllästetty suodatin, leveys 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3UUW Malli: RF-DD6Ristiviite: 8DFM7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilikyllästetty suodatin
kehysEi
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12x12x2
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-DD6 hiilikyllästetty suodatin, leveys 12 tuumaa
€175.43 / yksikkö