EXTRACT-ALL RF-14-2 Vaihtolevy 12 tuuman leveys 24 tuuman korkeus | AD7UFW 4GJR9

EXTRACT-ALL RF-14-2 vaihtolevy 12 tuumaa leveys 24 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD7UFW Malli: RF-14-2Ristiviite: 4GJR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPestävä ohjaussuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko12x24x4
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.53
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-14-2 vaihtolevy 12 tuumaa leveys 24 tuumaa korkeus
€719.64 / yksikkö