EXTRACT-ALL RF-14-1 Korvaava alumiiniverkko 12 tuuman leveys | AD7UFV 4GJR8

EXTRACT-ALL RF-14-1 vaihtoalumiiniverkko, 12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7UFV Malli: RF-14-1Ristiviite: 4GJR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPestävä alumiiniverkkosuodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12x24x2
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-14-1 vaihtoalumiiniverkko, 12 tuuman leveys
€193.97 / yksikkö