Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH VB450 -värähtelymittari 9 V: n paristo LCD 10 - 1500 Hz | AH9LXG 40JL48

EXTECH VB450 Tärinämittari 9 V akku LCD 10 - 1500 Hz

Varastossa
Tuote: AH9LXG Malli: VB450Ristiviite: 40JL48
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
€1,054.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari
tarkkuus+ /-5%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusEi
Data Holdautomaattisesti
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10 ja 1500
Nopeus200mm / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue: 200m / s2
    • Erityisominaisuudet: RMS ja iskutilavuuden mittaus, automaattinen tietojen pito, automaattinen virrankatkaisu, akun heikon merkkivalo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH VB450 Tärinämittari 9 V akku LCD 10 - 1500 Hz
€1,054.88 / yksikkö