Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH UM200 -mikro-ohmimittari 60 m ohm - 6000 ohmia AA6GHZ 13X131

EXTECH UM200 mikroohmimittari 60m ohmia - 6000 ohmia

Varastossa
Tuote: AA6GHZ Malli: UM200Ristiviite: 13X131

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,053.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-ohmin mittari
tarkkuus+ /-0.25%
Counts60,000
Levytila3000 mittausta
näyttöTaustavalaistu LCD
liitäntäUSB
Lähtövirta100uA - 10A
VirtalähdeLadattava akku ja verkkolaite
Kestävyysalue60–6000 ohmia
päätöslauselma1u ohmista 100m ohmiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH UM200 mikroohmimittari 60m ohmia - 6000 ohmia
€3,053.56 / yksikkö