Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TKG250 digitaalinen ultraäänen paksuusmittari | AF6WRU 20LK18

EXTECH Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari TKG250

Varastossa
Tuote: AF6WRU Malli: TKG250Ristiviite: 20LK18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,435.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ultraäänipaksumittari
tarkkuus0.004 "
PohjamateriaaliaTeräs
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus44 "
LevytilaKyllä
Taajuus0.5 - 20 MHz (-3dB)
liitäntäUSB
mittausalue0.040 "- 20"
päätöslauselma0.001/0.01 tuumaa/mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9031808080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittausnopeus (4-20 sekuntia)
    • Tallennuskapasiteetti (5000 lukemaa)
    • Nopeusalueet (0.2 - 0.7362 tuumaa / ms (0.508 - 18.699 mm / ms))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari TKG250
€5,435.04 / yksikkö