Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TKG100 digitaalinen ultraäänen paksuusmittari | AF6WRR 20LK16

EXTECH Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari TKG100

Varastossa
Tuote: AF6WRR Malli: TKG100Ristiviite: 20LK16

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€2,265.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ultraäänipaksumittari
tarkkuus0.004 "
PohjamateriaaliaTeräs
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus44 "
LevytilaEi
Taajuus0.5 - 20 MHz (-3dB)
mittausalue0.040 "- 20"
päätöslauselma0.001/0.01 tuumaa/mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9031808080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittausnopeus (4-20 sekuntia)
    • Nopeusalueet (0.2 - 0.7362 tuumaa / ms (0.508 - 18.699 mm / ms))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari EXTECH TKG150 | AF6WRT 20LK17 TKG150€3,931.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari TKG100
€2,265.87 / yksikkö