Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL600-NIST -äänimittari / tietokanta Nist: llä | AA6GHR 13X124

EXTECH SDL600-NIST äänimittari/datalogger Nistillä

Varastossa
Tuote: AA6GHR Malli: SDL600-NISTRistiviite: 13X124

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,178.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
tarkkuus+/- 1.4 dB
Akun tyyppiKuusi AA
Counts2000
dB-alue30 - 130 dB
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
liitäntäSD-kortti ja RS-232
Käyttölämpötila alue32 - 104 F
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea 200 ms, hidas 500 ms
TyyppiLuokka 2, Datalogging

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikrofonin koko (halkaisija 0.5 ")
    • Mikrofonityyppi (kondensaattori)
    • Lähtöliitin (RS-232 ja AC-analogilähtö)
    • Tallentaa jopa (20,000 XNUMX XNUMX lukemaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH SDL600 -äänimittari / tiedonkeruulaite AA6GHQ 13X123 SDL600€1,199.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL600-NIST äänimittari/datalogger Nistillä
€1,178.05 / yksikkö