Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RH390-NIST kastepistemittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST kastepistemittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AB2XKT Malli: RH390-NISTRistiviite: 1PKZ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastepistemittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
Kastepistealue-22 - 199 astetta F
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiMin / Max
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
VasteaikaAlle 30 sekuntia
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Temp. alue-22 - 199 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Märän lampun lämpötila-alue32 astetta 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteusanturin alue (32 - 122 astetta F)
    • Erityisominaisuudet: Ohut muotoilu kumitetuilla sivuilla paremman otteen ja yhden käden käyttöä varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RH390-NIST kastepistemittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue
€563.05 / yksikkö