Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RH25 -lämpöindeksi-psykrometri 4 - 122 F | AF6WRQ 20LK14

EXTECH RH25 lämpöindeksipsykrometri 4 - 122 F

Varastossa
Tuote: AF6WRQ Malli: RH25Ristiviite: 20LK14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöindeksi-psykrometri
Tutkinnot1 Tutkinnot
Syvyys23 / 32 "
Kastepistealue-108 astetta 122 astetta F (-78 astetta 50 astetta C)
Korkeus5.5 "
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 99.9%
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta F / 0.6 astetta C.
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)
Märän lampun lämpötila-alue-4 - 122 astetta F
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9025803500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laskee lämpöindeksin ja märän maapallon lämpötilan (WGBT)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RH25 lämpöindeksipsykrometri 4 - 122 F
€167.23 / yksikkö