Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RE305 Orp -elektrodien käyttö Ph100 Ph110 Re300 Ci200: n kanssa AD2XHL 3VZG7

EXTECH RE305 Orp -elektrodin käyttö Ph100 Ph110 Re300 Ci200:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD2XHL Malli: RE305Ristiviite: 3VZG7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräORP-elektrodi
AlaluokkaElektrodit: ORP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9027908400
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RE305 Orp -elektrodin käyttö Ph100 Ph110 Re300 Ci200:n kanssa
€99.97 / yksikkö