Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382100 tehoanalysaattori/loggeri 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Tehoanalysaattori/loggeri 9.99mw 1200a

Varastossa
Tuote: AD7CNF Malli: 382100Ristiviite: 4DKJ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,276.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehoanalysaattori / Datalogger
AC-vasteTodellinen RMS
Kalibrointitaajuus45 - 65 Hz
Nykyinen tarkkuus+/- 0.5% + 30 numeroa
Nykyiset kanavat4
TiedonkeruuKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD-näyttö
Maks. AC-vahvistimet1200A
Maks. AC-jännite600V
Maks. DC-vahvistimet3000A
Maks. VA9.99 MVA
Maks. Wattia9.99MW
Vaihe3
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus2 sekunti. 2 tuntiin.
varastointi52,428 / 17,476 lukemat
Jännitteen tarkkuus+/- 0.5% + 30 numeroa
Jännitekanavat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarjan nykyinen kapasiteetti (1200A)
    • Huipputallennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitaajuusVaiheHinta
EXTECH PQ3450 -tehoanalysaattori / luettelointilaite Jopa 30000a | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz-180 to + 180€2,621.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382100 Tehoanalysaattori/loggeri 9.99mw 1200a
€3,276.35 / yksikkö