Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ34-30 AC -joustava virtamittapää 3000a | AA6YGT 15E580

EXTECH PQ34-30 AC joustava virta-anturi 3000a

Varastossa
Tuote: AA6YGT Malli: PQ34-30Ristiviite: 15E580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,395.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-joustava virtamittapää
AC-taajuusvaste50 / 60 Hz
tarkkuus1% FS
Vahvistimet AC3000A
Connector TypeSuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin
Leuan kapasiteetti6.7 "(170mm)
Maks. Johtimen koko24 "
ulostulo1mV / A 3000A-alueella, 10mV / A 300A-alueella, 100mV / A 30A-alueella
TurvallisuusarviointiCAT III 600 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9030908823
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVahvistimet ACConnector TypeLeuan kapasiteettiMaks. Johtimen kokoulostuloTurvallisuusarviointiPkg. MääräHinta
EXTECH PQ34-12 vaihtovirtamittapää 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200ASuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin2 "(50mm)750 MCM1mV / A 3000A-alueella, 10mV / A 300A-alueella, 100mV / A 30A-alueellaCAT III 600 V1€1,052.23
EXTECH PQ34-2 AC joustava virta-anturi, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200ASuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin0.8 "(19mm)300 MCM1 mV / ACAT III 600 V1€784.88
EXTECH 382097 Joustava virta -anturi 1/10/100a - Pakkaus 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% lukemasta1 / 10 / 100AProprietary1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300 V3€628.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ34-30 AC joustava virta-anturi 3000a
€1,395.15 / yksikkö