Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382097 Joustava virta -anturi 1/10/100a - Pakkaus 3 | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 AC joustava virta-anturi 1/10/100a - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7VLT Malli: 382097Ristiviite: 4GPR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-joustava virtamittapää
AC-taajuusvaste45 - 65 Hz
tarkkuus+/- 0.5% lukemasta
Vahvistimet AC1 / 10 / 100A
Connector TypeProprietary
Leuan kapasiteetti1.2 "(30mm)
Maks. Johtimen koko500 MCM
TurvallisuusarviointiCAT III 300 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9030908823
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVahvistimet ACConnector TypeLeuan kapasiteettiMaks. Johtimen kokoulostuloTurvallisuusarviointiHinta
EXTECH PQ34-30 AC -joustava virtamittapää 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000ASuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin6.7 "(170mm)24 "1mV / A 3000A-alueella, 10mV / A 300A-alueella, 100mV / A 30A-alueellaCAT III 600 V€1,343.29
EXTECH PQ34-12 vaihtovirtamittapää 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200ASuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin2 "(50mm)750 MCM1mV / A 3000A-alueella, 10mV / A 300A-alueella, 100mV / A 30A-alueellaCAT III 600 V€1,052.23
EXTECH PQ34-2 AC joustava virta-anturi, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200ASuojatut banaaniliittimet, oma virtalähdeliitin0.8 "(19mm)300 MCM1 mV / ACAT III 600 V€751.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382097 AC joustava virta-anturi 1/10/100a - 3 kpl pakkaus
€628.31 /pakkaus