Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PH300 Vedenpitävä Ph/mv/lämpötilasarja | AD9PHN 4TXG4

EXTECH PH300 Vedenpitävä Ph/mv/lämpötilasarja

Varastossa
Tuote: AD9PHN Malli: PH300Ristiviite: 4TXG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€599.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPH / mV / lämpötilasarja
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi3 pt
näyttöKaksi taustavalaistu LCD-näyttö
Näytetty lämpötila-alue32-212 astetta F, 0-100 astetta C
Muisti200 lukemaa
Käyttölämpötila alue32-212 astetta
ORP-tarkkuus+/- 0.15
ORP-alue-1999 - 1999mV
ORP-tarkkuus1mV
pH-tarkkuus+/- 0.02
pH-alue-2.00 ja 19.99
pH-tarkkuus0.01 pH
Virtalähde(2) AA-paristot
Alaluokkakannettavat
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Lämpötilan kompensointialue32 - 212 F
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PH300 Vedenpitävä Ph/mv/lämpötilasarja
€599.76 / yksikkö