Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PH220-C Palm Ph -mittari | AE3BHH 5AY49

EXTECH PH220-C Palm Ph mittari

Varastossa
Tuote: AE3BHH Malli: PH220-CRistiviite: 5AY49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä Palm pH-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1, 2 tai 3 pt.
näyttöKaksilinjainen LCD
Näytetty lämpötila-alue32-212 astetta F, 0-100 astetta C
Käyttölämpötila alue32-212 astetta
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue0.00 ja 14.00
pH-tarkkuus0.01
Virtalähde9V Akku
Temp. tarkkuus+/- 0.8 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta
Lämpötilan kompensointialueKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PH220-C Palm Ph mittari
€255.89 / yksikkö