Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 - 14ph -sarja | AD7LFL 4FB74

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 - 14ph Kit

Varastossa
Tuote: AD7LFL Malli: OYSTER-16Ristiviite: 4FB74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH-mittaripakkaus
Automaattinen virrankatkaisuKyllä, kun kansi on suljettu
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
näyttöLCD, kaksirivinen
Näytetty lämpötila-alue32-212 astetta F, 0-100 astetta C
Käyttölämpötila alue32-212 astetta
ORP-alue-999 - 999mV
pH-tarkkuus+/- 0.02
pH-alue0.00 ja 14.00
pH-tarkkuus0.01
Temp. tarkkuus0.8-astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Lämpötilan kompensointialueManuaalinen ja automaattinen: 0-100 astetta C.
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 - 14ph Kit
€422.17 / yksikkö