Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH OYSTER-15 Oyster Ph / mv / temp -mittari kotelolla | AD2XJJ 3VZT9

EXTECH OYSTER-15 Oyster Ph/mv/lämpömittari kotelolla

Varastossa
Tuote: AD2XJJ Malli: OYSTER-15Ristiviite: 3VZT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOyster PH / Mv / Lämpömittari kotelolla
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Näytetty lämpötila-alue32-212 astetta F, 0-100 astetta C
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH OYSTER-15 Oyster Ph/mv/lämpömittari kotelolla
€339.95 / yksikkö