Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH OYSTER-10 Oyster 10 Ph / mv / temp -mittari | AF4UWH 9L578

EXTECH OYSTER-10 Oyster 10 Ph/mv/lämpömittari

Varastossa
Tuote: AF4UWH Malli: OYSTER-10Ristiviite: 9L578

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH / mV / lämpötilamittari
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Näytetty lämpötila-alue32-212 astetta F, 0-100 astetta C
alue0 - 14 pH, -999 - 999 mV
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)28.5
Laivan leveys (cm)7.39
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH OYSTER-10 Oyster 10 Ph/mv/lämpömittari
€273.96 / yksikkö