Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO290-PINS-EP vaihtonastat - 6 kpl pakkaus | AF2XCN 6YNH3

EXTECH MO290-PINS-EP vaihtonastat - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XCN Malli: MO290-PINS-EPRistiviite: 6YNH3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotapit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
EXTECH MO290-PINS-HP vaihtonastat - 20 kpl pakkaus | AF2XCP 6YNH4 MO290-PINS-HP20€126.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO290-PINS-EP vaihtonastat - 6 kpl pakkaus
€88.79 /pakkaus