Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MF100 AC / DC-magneettimittari 50/60 Hz Lcd | AG2AFB 30ZV07

EXTECH MF100 Ac/dc magneettimittari 50/60 Hz LCD

Varastossa
Tuote: AG2AFB Malli: MF100Ristiviite: 30ZV07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€791.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC / DC-magneettimittari
tarkkuusDC: +/- (5% + 10 numeroa) / AC +/- (5% + 20 numeroa)
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue50 / 60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9030100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (AC- ja DC-magneettikentät, jotka syntyvät teollisuuskoneista ja muista virtalähteistä)
    • Alueet (DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G / AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MF100 Ac/dc magneettimittari 50/60 Hz LCD
€791.53 / yksikkö