Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MD10 kosketukseton magneettikentän ilmaisin | AB6MGH 21YE38

EXTECH MD10 kosketukseton magneettikentän ilmaisin

Varastossa
Tuote: AB6MGH Malli: MD10Ristiviite: 21YE38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketukseton magneettikentän ilmaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (magneettikentät AC/DC ja kestomagneeteissa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MD10 kosketukseton magneettikentän ilmaisin
€34.27 / yksikkö